ABB - CB1-632B Summer schwarz 110-130V DC Pulsierender Ton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619600R6326
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung DC - 110 .. 130 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500556948
Sonepar Artikelnummer
121293030
Hersteller Artikelnummer
1SFA619600R6326
Hersteller Typ
CB1-632B
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619600R6326
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung DC:
110 .. 130 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.021 kg


