ABB - CE3P-10R-02 Not-Aus-Taster Compact 30mm Zugentrieg.2Ö CombiLine-Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619501R1051
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500260791
Sonepar Artikelnummer
121292941
Hersteller Artikelnummer
1SFA619501R1051
Hersteller Typ
CE3P-10R-02
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619501R1051
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (NEMA):
1
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.032 kg


