ABB - CE4P-10B-11 Maschinen-Stop-Taster 40mm Durchmesser, Zugentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619551R1076
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500355480
Sonepar Artikelnummer
121292203
Hersteller Artikelnummer
1SFA619551R1076
Hersteller Typ
CE4P-10B-11
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619551R1076
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg


