ABB - CE4T-10R-20 Not-Aus-Taster Compact 40mm Drehentrieg.2S CombiLine-Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619550R1021
Art der Entriegelung - sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121293002
Hersteller Artikelnummer
1SFA619550R1021
Hersteller Typ
CE4T-10R-20
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619550R1021
Art der Entriegelung:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
1
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.038 kg


