Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CEL Hilfskontaktblock 1S für AF116 - AF370/Mikroschalter

ABB
kopierenkopieren
ABB - CEL Hilfskontaktblock 1S für AF116 - AF370/Mikroschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFN010832R1010

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500504505

Sonepar Artikelnummer

120439805

Hersteller Artikelnummer

1SFN010832R1010

Hersteller Typ

CEL19-10

Hersteller Artikel Nr.:

1SFN010832R1010

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Die CEL - Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in rauen Industrieumgebungen eingesetzt.CEL - Hilfskontaktblöcke sind als 1-poliger Block mit eingebautem Mikroschalter, in Schutzart IP67 (Klemmen IP20) ausgeführt. Sie besitzen einen verzögerungsfreien Schliesser- oder Öffnerkontakt.Zur rechts- oder links-seitligen Montage auf Schütze der BaugrösseAF116 - AF370