ABB - CEL18-01 Hilfskontaktblock 1Ö, mit Mikroschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFN010716R1001
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500258606
Sonepar Artikelnummer
120452314
Hersteller Artikelnummer
1SFN010716R1001
Hersteller Typ
CEL18-01 Hilfsschalter f. A95...AF1650
Hersteller Artikel Nr.:
1SFN010716R1001
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


