ABB - CEP1-0 Leergehäuse grau f.1 Bef-Stelle CombiLine-Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619811R1000
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500318041
Sonepar Artikelnummer
121293008
Hersteller Artikelnummer
1SFA619811R1000
Hersteller Typ
CEP1-0
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619811R1000
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
0.07 mm
Höhe:
0.07 mm
Tiefe:
0.05 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg


