ABB - CEPY1-1001 Gehäuse Not-Aus-Kombination Drehentriegelung Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619821R1001
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500358108
Sonepar Artikelnummer
121292325
Hersteller Artikelnummer
1SFA619821R1001
Hersteller Typ
CEPY1-1001
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619821R1001
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusefarbe:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg


