ABB - CL-100L Meldeleuchte blau BA9-s-Sockel CombiLine-Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619402R1004
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - blau
Ausführung der Fassung - BA9s
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500555859
Sonepar Artikelnummer
121292195
Hersteller Artikelnummer
1SFA619402R1004
Hersteller Typ
CL-100L MELDELEUCHTE BL
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619402R1004
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Ausführung der Fassung:
BA9s
Bauform der Linse:
rund
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Mit Leuchtmittel:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Linse:
hoch
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.018 kg


