ABB - CM-AH-3 Abstandshalter für drei Stabelektroden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR450056R7000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 0 s
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614347146
Sonepar Artikelnummer
121302534
Hersteller Artikelnummer
1SVR450056R7000
Hersteller Typ
CM-AH-3
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR450056R7000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
26 mm
Höhe:
6.5 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85480090
Gewicht:
0.003 kg


