Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CM-CT 150/1 Stromwandler 2,5VA, Klasse1

ABB
kopierenkopieren
ABB - CM-CT 150/1 Stromwandler 2,5VA, Klasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR450116R1300

  • Ausführung - 3-phasiger Stromwandlersatz

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614376818

Sonepar Artikelnummer

121302539

Hersteller Artikelnummer

1SVR450116R1300

Hersteller Typ

CM-CT 150/1

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR450116R1300

Ausführung:

3-phasiger Stromwandlersatz

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

26 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

30.5 mm

Öffnungsbreite:

30.5 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.320 kg

Aufsteckstromwandler der Reihe CM-CT für Primär-/ Bemessungsströmen von 50A bis 600A. Auswahlbar auf Sekundärströme von 1A oder 5A. Auslieferung mit Fußwinkel, Isolierschutzkappe und Schienenbefestigungsschrauben.