ABB - CM-GM-1 Gegenmutter für 1'' Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR450056R8000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 0 s
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614347153
Sonepar Artikelnummer
121302535
Hersteller Artikelnummer
1SVR450056R8000
Hersteller Typ
CM-GM-1
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR450056R8000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


