ABB - CM-HC Hängeelektrode crimpbar, Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR402902R1000
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614509810
Sonepar Artikelnummer
121302071
Hersteller Artikelnummer
1SVR402902R1000
Hersteller Typ
CM-HC
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR402902R1000
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261089
Gewicht:
0.090 kg


