ABB - CM-HE Hängeelektrode für Füllstandsüberwachungsrelais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR402902R0000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 0 s
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614346767
Sonepar Artikelnummer
120520556
Hersteller Artikelnummer
1SVR402902R0000
Hersteller Typ
CM-HE
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR402902R0000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
23 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261089
Gewicht:
0.074 kg


