ABB - CM-KH-3 Kompakthalter für drei Stabelektroden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR450056R6000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 0 s
Physikalisches Messprinzip - konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614347139
Sonepar Artikelnummer
121302533
Hersteller Artikelnummer
1SVR450056R6000
Hersteller Typ
CM-KH-3
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR450056R6000
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
40 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261089
Gewicht:
0.086 kg


