ABB - CM-MSE Thermistor-Motorschutzrelais 1S, 110-130VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR550800R9300
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614348778
Sonepar Artikelnummer
121301941
Hersteller Artikelnummer
1SVR550800R9300
Hersteller Typ
CM-MSE
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR550800R9300
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 130 V
Höhe:
78 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
78.5 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.104 kg


