ABB - CM-MSS.13P Thermistor-Motorschutzrelais 1We, 110-130VAC/220-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR740700R2100
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614496592
Sonepar Artikelnummer
121302551
Hersteller Artikelnummer
1SVR740700R2100
Hersteller Typ
CM-MSS.13P
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR740700R2100
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 240 V
Höhe:
85.6 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.147 kg


