Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CM-MSS.22P Thermistor-Motorschutzrelais 2We, 24VAC/DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - CM-MSS.22P Thermistor-Motorschutzrelais 2We, 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR740700R0200

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Versorgungsspannung DC - 24 V

  • Anzahl der Messkreise - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614496608

Sonepar Artikelnummer

121302550

Hersteller Artikelnummer

1SVR740700R0200

Hersteller Typ

CM-MSS.22P

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR740700R0200

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24 V

Versorgungsspannung DC:

24 V

Anzahl der Messkreise:

1

Externer Reset möglich:

Ja

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24 V

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Höhe:

85.6 mm

Breite:

22.5 mm

Tiefe:

103.7 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.121 kg

Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen unmittelbar die Motorerwärmung. Dies ermöglicht eine unmittelbare Kontrolle und Auswertung verschiedener Betriebsbedingungen. Je nach Produkt sind auch ATEX-Zulassungen für den Einsatz in Gefahrenbereichen verfügbar. ABB bietet auch PTC Temperaturfühler C011 (gemäß DIN 44081), die in Motorwicklungen eingebettet werden können.