ABB - CM-MSS.33S Thermistor-Motorschutzrelais 2We, 110-130VAC/220-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730712R2200
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Anzahl der Messkreise - 1
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614496646
Sonepar Artikelnummer
121302400
Hersteller Artikelnummer
1SVR730712R2200
Hersteller Typ
CM-MSS.33S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730712R2200
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
110 .. 240 V
Höhe:
85.6 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg


