ABB - CM-MSS.51S Thermistor-Motorschutzrelais 2x1We, 24-240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730712R1300
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Anzahl der Messkreise - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614496660
Sonepar Artikelnummer
121302398
Hersteller Artikelnummer
1SVR730712R1300
Hersteller Typ
CM-MSS.51S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730712R1300
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Messkreise:
2
Externer Reset möglich:
Ja
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Höhe:
85.6 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.145 kg


