ABB - CM-PFE Phasenfolgeüberwachungsrelais 1We, L1-L2-L3=208-440VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR550824R9100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 208 .. 440 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614348044
Sonepar Artikelnummer
121302609
Hersteller Artikelnummer
1SVR550824R9100
Hersteller Typ
CM-PFE PHASENFOLGEWÄCHTER
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR550824R9100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
208 .. 440 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
208 .. 440 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
208 .. 440 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
500 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
500 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
500 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
208 .. 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
208 .. 440 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
78.5 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.068 kg


