ABB - CM-PVE Phasenüberwachungsrelais 1S, L1,2,3-N=185-265VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR550870R9400
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614348105
Sonepar Artikelnummer
121302610
Hersteller Artikelnummer
1SVR550870R9400
Hersteller Typ
CM-PVE PHASENWÄCHTER
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR550870R9400
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
500 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
500 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
500 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
78.5 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.069 kg


