Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CM-SE-300 Stabelektrode, 300mm zum Einschrauben in KH-3

ABB
kopierenkopieren
ABB - CM-SE-300 Stabelektrode, 300mm zum Einschrauben in KH-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR450056R0000

  • Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit - 0 s

  • Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit - 0 s

  • Physikalisches Messprinzip - konduktiv

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614347108

Sonepar Artikelnummer

121302530

Hersteller Artikelnummer

1SVR450056R0000

Hersteller Typ

ELEKTRODE 300 MM

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR450056R0000

Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Physikalisches Messprinzip:

konduktiv

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Kaskadierbar:

Nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Breite:

4 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

4 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90261089

Gewicht:

0.029 kg

Niveauüberwachungsrelais von ABB zur Steuerung und Regelung der Füllstände und Mischungsverhältnisse von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten. Zur Auswahl stehen Einzelfunktions- und Multifunktions-Überwachungsrelais, die zum Überlauf- und Trockenlaufschutz, für das Befüllen und Entleeren, Max.- und Min.-Alarme oder beliebige Kombinationen dieser Funktionen verwendet werden können. Darüber hinaus ist eine breite Palette an Zubehör verfügbar.