ABB - CM-TCN.012S Temp.-überwachungsrelais Temp.-bereich -200..+850°C, 24-240VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR750740R0120
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614553035
Sonepar Artikelnummer
121302074
Hersteller Artikelnummer
1SVR750740R0120
Hersteller Typ
CM-TCN.012S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR750740R0120
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Temperaturmessbereich:
-200 .. 850 °C
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Externer Reset möglich:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Breite:
45 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.270 kg


