ABB - CM-UFD.M33M Netzeinspeiseüberw.- Relais 3We,L-L=0-550VAC,L-N=0-317VAC,ModbusRTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR560731R3702
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1 - 0 .. 550 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614521133
Sonepar Artikelnummer
121302156
Hersteller Artikelnummer
1SVR560731R3702
Hersteller Typ
CM-UFD.M33M
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR560731R3702
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1:
0 .. 550 V
Spannungsmessbereich 2:
0 .. 550 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Ansprechwert Spannung:
0 .. 550 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
1 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
1 s
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Breite:
108 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.312 kg


