ABB - CMS-Sensor für SCU100/200 18mm 40A TRUE RMS Verwendung mit HLS S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA880125R0001
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 10 mm
Leistungsaufnahme - 0.27 W
Geeicht - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271426569
Sonepar Artikelnummer
121230306
Hersteller Artikelnummer
2CCA880125R0001
Hersteller Typ
CMS-101S8
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA880125R0001
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
10 mm
Leistungsaufnahme:
0.27 W
Geeicht:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90303900
Gewicht:
0.014 kg


