Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ComfortLine accessories Cover, 35.75 mm x 14.5 mm x 80 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ComfortLine accessories Cover, 35.75 mm x 14.5 mm x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054450R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 14.5 mm

  • Höhe - 35.75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617544500

Sonepar Artikelnummer

121408807

Hersteller Artikelnummer

2CPX054450R9999

Hersteller Typ

EDZ4

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX054450R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

14.5 mm

Höhe:

35.75 mm

Tiefe:

80 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.039 kg

EDZ4 Abdeckungshalter ZCH5LR (4x)