ABB - Compartment H200 PPMB2103A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004743M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 209 mm
Höhe - 37 mm
Tiefe - 602 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646961488
Sonepar Artikelnummer
121264652
Hersteller Artikelnummer
1STQ004743M0000
Hersteller Typ
PPMB2103A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004743M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
209 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
602 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.187 kg


