ABB - CONNECTOR 3pin UVR-CADDIT. XT2-XT4 W Verbinder für 4 PolN Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066418R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644002732
Sonepar Artikelnummer
120442042
Hersteller Artikelnummer
1SDA066418R1
Hersteller Typ
Verbinder 3 Pin YU
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066418R1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


