Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - COV.01 Klarsichtabdeckung 22,5mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - COV.01 Klarsichtabdeckung 22,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR430005R0100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614345654

Sonepar Artikelnummer

121302162

Hersteller Artikelnummer

1SVR430005R0100

Hersteller Typ

ABDECKHAUBE 22.5 MM PLOMBIERB.

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR430005R0100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.004 kg

COV.01 Klarsichtabdeckung 22,5mmPlombierbare Klarsichtabdeckung zur Verhinderung von unerlaubtem Verstellen der eingestellten Werte.Für Geräte der CM-S Serie, alte Gehäusform, Bestellnummer: 1SVR430. / 1SVR630...