Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CP-B 24/20.0 Puffermodul 24 V / 20 A, Energiespeicher 8000 Ws

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP-B 24/20.0 Puffermodul 24 V / 20 A, Energiespeicher 8000 Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR427060R2000

  • Eingangsspannung - 23.4 .. 29 V

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangswirkleistung - 480 W

  • USV-Technologie - Offline

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779782579

Sonepar Artikelnummer

121302528

Hersteller Artikelnummer

1SVR427060R2000

Hersteller Typ

CP-B 24/20.0

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR427060R2000

Eingangsspannung:

23.4 .. 29 V

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangswirkleistung:

480 W

USV-Technologie:

Offline

Leistungsaufnahme:

40 W

SNMP:

Nein

Höhe:

198 mm

Breite:

84 mm

Tiefe:

216 mm

Gewicht:

2.2 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

2.200 kg

Die auf ''Ultra-Cap'' basierten Puffermodule der Baureihe CP-B bieten höchste Zuverlässigkeit selbst in rauen Umgebungen. Dank der ''Ultra-Cap'' Kondensator-Technologie sind die Geräte wartungsfrei. Es gibt keine Tiefentladung und die Geräte bieten einen großen Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb. Die Puffermodule der Baureihe CP-B sind eine ausgezeichnete Lösung zur Vermeidung von Spannungsabfällen, z. B. in Solaranlagen.