Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CP-B 24/3.0 Puffermodul 24 V / 3 A, Energiespeicher 1000 Ws

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP-B 24/3.0 Puffermodul 24 V / 3 A, Energiespeicher 1000 Ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR427060R0300

  • Eingangsspannung - 23.7 .. 26.4 V

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Ausgangswirkleistung - 69 W

  • USV-Technologie - Offline

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779782562

Sonepar Artikelnummer

121302526

Hersteller Artikelnummer

1SVR427060R0300

Hersteller Typ

CP-B 24/3.0

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR427060R0300

Eingangsspannung:

23.7 .. 26.4 V

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangswirkleistung:

69 W

USV-Technologie:

Offline

Leistungsaufnahme:

7 W

SNMP:

Nein

Höhe:

100 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

126.2 mm

Gewicht:

0.59 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.594 kg

Die auf ''Ultra-Cap'' basierten Puffermodule der Baureihe CP-B bieten höchste Zuverlässigkeit selbst in rauen Umgebungen. Dank der ''Ultra-Cap'' Kondensator-Technologie sind die Geräte wartungsfrei. Es gibt keine Tiefentladung und die Geräte bieten einen großen Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb. Die Puffermodule der Baureihe CP-B sind eine ausgezeichnete Lösung zur Vermeidung von Spannungsabfällen, z. B. in Solaranlagen.