Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CP-C.1 24/10.0 Netzteil In:100-240VAC/90-300VDC Out:DC 24V/10A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP-C.1 24/10.0 Netzteil In:100-240VAC/90-300VDC Out:DC 24V/10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR360663R1001

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 22.5 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614503825

Sonepar Artikelnummer

121302507

Hersteller Artikelnummer

1SVR360663R1001

Hersteller Typ

CP-C.1 24/10.0

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR360663R1001

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

22.5 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

85 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

90 .. 300 V

Leistungsabgabe:

240 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

85 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

256 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

60 mm

Einbauhöhe:

129.4 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

129.4 mm

Tiefe:

136 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.070 kg

CP-C.1 24/10.0 ist ein Netzteil der Baureihe CP-C.1. Das primär-getaktete Schaltnetzteil bietet einen großen Eingangsspannungsbereich von 85-264 V AC und 90-300 V DC, die Bemessungseingangsspannung beträgt 110-240V AC. Die Bemessungsausgangsleictung beträgt 240 W, der Bemessungsausgangsstrom beträgt 10 A bei einer Ausgangsspannung von 24 V DC. Die Ausgangsspannung kann im Bereich von 22,5 V bis 28,5 V DC eingestellt werden. Das Netzteil besitzt eine U/I-Ausgangskennlinie mit einer Leistungsreserve von bis zu 50%. Die Parallelschaltung der Ausgänge zur Leistungserhöhung oder Redundanz ist möglich. Weitere Eigenschaften isnd ein PFC (Power-Factor-Correction) nach EN 61000-3-2. Redundanzeinheiten und Puffermodule sind als Zubehör verfügbar.