Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CP-C.1-A-RU-L Redundanzeinheit für Netzteile In: 2x20A, Out: 1x40A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP-C.1-A-RU-L Redundanzeinheit für Netzteile In: 2x20A, Out: 1x40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR361060R1001

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 10 .. 58 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 10 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 10 .. 58 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4053546028140

Sonepar Artikelnummer

121302068

Hersteller Artikelnummer

1SVR361060R1001

Hersteller Typ

CP-C.1-A-RU-L

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR361060R1001

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

10 .. 58 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

10 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10 .. 58 V

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

56.4 mm

Einbauhöhe:

129.4 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

56.4 mm

Höhe:

129.4 mm

Tiefe:

136 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.040 kg

CP-C.1-A-RU-L Redundanzeinheit für Netzteile In: 2x20A, Out: 1x40A, ABB