ABB - CP-C.1-A-RU Redundanzeinheit für Netzteile In: 2x20A, Out: 1x40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR360060R1001
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 10 .. 58 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 10 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 60 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614523816
Sonepar Artikelnummer
121302058
Hersteller Artikelnummer
1SVR360060R1001
Hersteller Typ
CP-C.1-A-RU
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR360060R1001
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
10 .. 58 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
10 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
60 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 58 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
56.4 mm
Einbauhöhe:
129.4 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
56.4 mm
Höhe:
129.4 mm
Tiefe:
136 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.040 kg


