Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CP-D 12/2.1 Netzteil In: 100-240VAC Out: 12VDC/2.1A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP-D 12/2.1 Netzteil In: 100-240VAC Out: 12VDC/2.1A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR427043R1200

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12 .. 14 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.1 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779661218

Sonepar Artikelnummer

121302517

Hersteller Artikelnummer

1SVR427043R1200

Hersteller Typ

CP-D 12/2.1 -11

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR427043R1200

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12 .. 14 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.1 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

120 .. 375 V

Leistungsabgabe:

25 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

31.2 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbaubreite:

53 mm

Einbauhöhe:

91 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

53 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

57.5 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.196 kg

Die modularen Netzteile in MDRC-Bauweise der Baureihe CP-D (modulare DIN-Schienenkomponenten) können optimal in Verteiler installiert werden. Diese Baureihe umfasst Geräte mit Ausgangsspannungen von 12 V DC und 24 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,42 A bis 4,2 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads und der damit verbundenen niedrigen Verlustleistung und niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Alle Geräte haben eine U/I-Ausgangskennlinie (Fold-forward-Verhalten). Die Netzteile der Baureihe CP-D sind gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.