ABB - CP-D RU Redundanzeinheit für Netzteile CP Reihe, In:2x5A, Out: 1x10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR427049R0000
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779845267
Sonepar Artikelnummer
121302518
Hersteller Artikelnummer
1SVR427049R0000
Hersteller Typ
CP-D RU
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR427049R0000
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
9 .. 35 V
2. Ausgangsspannung:
0 V
3. Ausgangsspannung:
0 V
Max. Ausgangsstrom 2:
0 A
Max. Ausgangsstrom 3:
0 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Nennwert Ausgangsspannung 2:
0 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
0 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
0 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
0 A
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbaubreite:
35 mm
Einbauhöhe:
91 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
56.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.075 kg


