Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CP-E 48/5.0 Netzteil In:115/230VAC Out: 48VDC/5A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP-E 48/5.0 Netzteil In:115/230VAC Out: 48VDC/5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR427034R2000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 .. 56 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 47 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779669726

Sonepar Artikelnummer

121302464

Hersteller Artikelnummer

1SVR427034R2000

Hersteller Typ

CP-E 48/5.0

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR427034R2000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48 .. 56 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

47 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

210 .. 375 V

Leistungsabgabe:

240 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 132 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

267 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

83 mm

Einbauhöhe:

123.6 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

83 mm

Höhe:

123.6 mm

Tiefe:

123.6 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.322 kg

Die Baureihe CP-E umfasst Modelle mit Ausgangsspannungen von 5 V DC und 48 V DC bei einem Ausgangsstrom von 0,625 A bis 20 A. Dank des hohen thermischen Wirkungsgrads von bis zu 90 % und der damit verbundenen sehr niedrigen Verlustleistung und sehr niedrigen Erwärmung können die Geräte ohne Zwangskühlung betrieben werden. Die Funktionalität wurde erweitert, wobei gleichzeitig die Anzahl der verschiedenen Modelle erheblich reduziert wurde. Selbstverständlich sind die Netzteile der Baureihe CP-E gemäß allen geltenden internationalen Normen zugelassen.