Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - CP-T 48/5.0 Netzteil In: 3x400-500VAC Out: 48VDC/5.0A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP-T 48/5.0 Netzteil In: 3x400-500VAC Out: 48VDC/5.0A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR427054R2000

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48 V

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779662390

Sonepar Artikelnummer

121302520

Hersteller Artikelnummer

1SVR427054R2000

Hersteller Typ

CP-T 48/5.0 NETZTEIL

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR427054R2000

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48 V

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

340 .. 575 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

480 .. 820 V

Leistungsabgabe:

240 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

340 .. 575 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

264 VA

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Einbaubreite:

89 mm

Einbauhöhe:

131 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

89 mm

Höhe:

131 mm

Tiefe:

119 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.045 kg

Die CP-T Baureihe umfasst Dreiphasen-Netzteile und ist das jüngste Mitglied der ABB Produktfamilie zur Spannungsversorgung. In Sachen Design und Funktion ergänzt die neue Baureihe das vorhandene Produktsortiment perfekt und erweitert die Baureihe entsprechend. Die Geräte können mit Drehspannung und mit einem Zweiphasen-Versorgungsnetz geliefert werden. Hier bietet ABB Netzteile mit 24 VDC- und 48 VDC-Ausgängen mit 5 A, 10 A, 20 A und 40 A und einem Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Wie alle anderen Produkte sind die Netzteile für eine Umgebungstemperatur von bis zu 70 °C ausgelegt. Alle Produkte können mit einer AC-Versorgungsspannung zwischen 340 und 575 V AC und einer DC-Versorgungsspannung zwischen 480 uns 820 V DC versorgt werden.