ABB - CP1-31R-10 Drucktaster flach, tastend, rot, beleuchtet,1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619100R3111
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500551424
Sonepar Artikelnummer
121291901
Hersteller Artikelnummer
1SFA619100R3111
Hersteller Typ
CP1-31R-10
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619100R3111
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Ja
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.039 kg


