ABB - CP1-32R-01 Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619100R3241
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500408896
Sonepar Artikelnummer
121291907
Hersteller Artikelnummer
1SFA619100R3241
Hersteller Typ
CP1-32R-01
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619100R3241
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.018 kg


