ABB - CP11-30W-10 Drucktaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619110R3015
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - weiß
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500245019
Sonepar Artikelnummer
121292175
Hersteller Artikelnummer
1SFA619110R3015
Hersteller Typ
CP11-30W-10
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619110R3015
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.033 kg


