ABB - CP3-10L-11 Drucktaster, tastend, hoch blau, 1 Schließer +1 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619102R1074
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - blau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500552759
Sonepar Artikelnummer
121292494
Hersteller Artikelnummer
1SFA619102R1074
Hersteller Typ
CP3-10L-11
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619102R1074
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.022 kg


