ABB - CP3-30U-20 Drucktaster, tastend, hoch grau, 2 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619102R3027
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - grau
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500553107
Sonepar Artikelnummer
121292612
Hersteller Artikelnummer
1SFA619102R3027
Hersteller Typ
CP3-30U-20
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619102R3027
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
grau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Ja
Versorgungsspannung der Lampe:
300 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.036 kg


