Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CP4-13R-01 Leuchtdrucktaster 1S grün hoch rast.. LED 24V AC/DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - CP4-13R-01 Leuchtdrucktaster 1S grün hoch rast.. LED 24V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619103R1341

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500553732

Sonepar Artikelnummer

121292173

Hersteller Artikelnummer

1SFA619103R1341

Hersteller Typ

CP4-13R-01

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA619103R1341

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Transparent:

Ja

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Tastend:

Nein

Versorgungsspannung der Lampe:

300 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.025 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.