ABB - CR-M2LP Push in-Sockel für CR-M Relais mit 2 Wechslern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405651R6010
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546062137
Sonepar Artikelnummer
121413669
Hersteller Artikelnummer
1SVR405651R6010
Hersteller Typ
CR-M2LP
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405651R6010
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
0
Breite:
30.6 mm
Höhe:
42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
98.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


