ABB - CR-M3SS Standardsockel für 3We CR-M Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405651R2000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614528651
Sonepar Artikelnummer
121302380
Hersteller Artikelnummer
1SVR405651R2000
Hersteller Typ
CR-M3SS
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405651R2000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
0
Breite:
27 mm
Höhe:
42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg


