ABB - CR-M4LS Logischer Sockel für 2We oder 4We CR-M Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405651R3100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614528682
Sonepar Artikelnummer
121302383
Hersteller Artikelnummer
1SVR405651R3100
Hersteller Typ
CR-M4LS
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405651R3100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
0
Breite:
27 mm
Höhe:
61 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.066 kg


