ABB - CR-P012DC1 Steckbares Interface-Relais 1We, A1-A2=12VDC, 250V/16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405600R4000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614498176
Sonepar Artikelnummer
121302239
Hersteller Artikelnummer
1SVR405600R4000
Hersteller Typ
CR-P012DC1
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405600R4000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
16 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
400 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
400 V
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT I
Breite:
12.7 mm
Höhe:
15.7 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.014 kg


