ABB - CR-PLP Push in-Sockel für CR-P Relais mit 1, oder 2 Wechslern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405650R0310
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4053546062113
Sonepar Artikelnummer
121413668
Hersteller Artikelnummer
1SVR405650R0310
Hersteller Typ
CR-PLP
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405650R0310
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
0
Breite:
15.8 mm
Höhe:
98.4 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg


